Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router /

Cod. Rexel
CX2702535
Cod. Produttore
2702535
Cod. EAN
4055626278926

Informazioni di prodotto

Modulo radio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: WLAN Access Point, client con due antenne interne (MIMO) per montaggio monoforo, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequenza: 2,4 GHz, 5 GHz (incl. canali DFS), collegamenti COMBICON: 9 ... 32 V DC, RJ45 per LAN, Web, http/https, CLI

colore

Altro

larghezza

62,8 mm

altezza

36,5 mm

profondità

113,2 mm

protocollo radio

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

FL WLAN 2100 MODULO WIRELESS