›

FL WLAN 1022 WIRELESS WLAN

Cod. Rexel CX1752493
Cod. Produttore 1752493
Cod. EAN 4067923318397

Informazioni principali

  • Wi-Fi 6: 802.11a/n/ac/ax
  • Frequenze: 2,4/5/6 GHz
  • Connessioni antenna: 2 RSMA-F
  • Tensione alimentazione: 9-32 V DC
  • Interfaccia LAN: RJ45
  • Temperatura operativa: -30°C a +60°C
  • Protezione: IP20
  • Serie: FL WLAN 1022

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: WLAN client, Soft Access Point, Wi-Fi 6, con 2 connessioni per antenna esterna (RSMA-F), IP20, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, frequenza: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, dati di connessione: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: per LAN, http/https, CLI, REST-API
FL WLAN 1022 WIRELESS WLAN