Prodotti /

Cod. Rexel
CX2702992
Cod. Produttore
2702992
Cod. EAN
4055626458205

Informazioni di prodotto

Modulo radio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: WLAN client, soft access point, Wi-Fi 6, con 2 connessioni per antenna esterna (RSMA-F), IP20, -30 °C ... +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax,frequenza: 2,4 GHz, 5 GHz, dati di connessione: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: per LAN, http/https, CLI, REST-API

colore

Altro

larghezza

63 mm

altezza

26 mm

profondità

113 mm

adatto per montaggio a parete

protocollo radio

Altro

grado di protezione (IP)

IP20