›

FL TIMESERVER NTP NTP TIMESERVER

Cod. Rexel CX1107132
Cod. Produttore 1107132
Cod. EAN 4063151006143

Informazioni principali

  • Protocollo: NTP e NTS
  • Ricezione: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou
  • Alimentazione: PoE (af) o 24 V DC
  • Antenna: Integrata
  • Custodia: IP68
  • Applicazione: Time server e GNSS
  • Interfaccia: Reti Ethernet
  • Serie: CX1107132

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ricevitore GNSS e time server NTP e NTS (Network Time Protocol, Network Time Security) per reti Ethernet, riceve ora, data e posizione via GPS, Galileo, GLONASS e BeiDou, alimentazione tramite PoE (af) o 24 V DC, antenna integrata, custodia IP68
FL TIMESERVER NTP NTP TIMESERVER