›

FL SWITCH SFNB 5TX SWITCH ETHERNET

Cod. Rexel CX2891001
Cod. Produttore 2891001
Cod. EAN 4046356457163

Informazioni principali

  • Serie: SFNB
  • Porte: 5 RJ45 10/100 Mbit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura esercizio: -10°C a 60°C
  • Tensione alimentazione: 12-48 V DC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unmanaged Switch SFNB serie, 5 Porte RJ45 10/100 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -10 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 48 V DC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

28 mm

altezza

121,55 mm

profondità

76,6 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

5

FL SWITCH SFNB 5TX SWITCH ETHERNET