› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Varie Sicurezza Macchine

FL SWITCH GHS 12G/8

Cod. Rexel CX2981376
Cod. Produttore 2981376
Cod. EAN 4017918952907

Informazioni principali

  • Serie: PSR-SCF
  • Tensione nominale: 120 V UC
  • Contatti: 2 scambio, apertura forzata
  • Canali: 1
  • Morsetto: vite fisso
  • Larghezza: 17,5 mm
  • Tipo: Relè accoppiamento sicuro
  • Montaggio: modulare

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di accoppiamento sicuro con contatti ad apertura forzata, 2 contatti di scambio, 1 canale, morsetto a vite fisso, larghezza: 17,5 mm

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,009 A

larghezza

17,5 mm

altezza

75 mm

profondità

60,5 mm

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

FL SWITCH GHS 12G/8