›

FL SWITCH EP6412-4GSFP-LV SWITCH 61

Cod. Rexel CX1471548
Cod. Produttore 1471548
Cod. EAN 4063151877538

Informazioni principali

  • Serie: EP6000
  • Porte RJ45: 12 x 10/100/1000 Mbps
  • Porte SFP: 4 x 100/1000 Mbps
  • Protezione: IP20
  • Temperatura: -40 °C a 85 °C
  • Tensione alimentazione: 10-36 V DC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Managed Switch EP6000 serie, 12 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, 4 Porte SFP 100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 85 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 10 V DC ... 36 V DC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

83,48 mm

altezza

184,87 mm

profondità

202 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

gestibile

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

4

FL SWITCH EP6412-4GSFP-LV SWITCH 61