›

FL SWITCH 4008T-2SFP SWITCH ETHERNE

Cod. Rexel CX2891062
Cod. Produttore 2891062
Cod. EAN 4046356764308

Informazioni principali

  • Velocità porte: 10/100 Mbps, 1000 Mbps
  • Numero porte RJ45: 8
  • Numero porte SFP: 2
  • Temperatura esercizio: -40°C a +75°C
  • Tipo: Managed Ethernet Switch
  • Serie: FL SWITCH 4008T-2SFP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Managed Ethernet Switch con otto porte RJ45 per 10/100 Mbps e due porte SFP per 1000 Mbps. Ampio range di temperature di esercizio da -40°C a +75°C.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

54,4 mm

altezza

154,71 mm

profondità

134,28 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

gestibile

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

2

FL SWITCH 4008T-2SFP SWITCH ETHERNE