›

FL SWITCH 2206-2FX SM

Cod. Rexel CX2701362
Cod. Produttore 2701362
Cod. EAN 4046356743471

Informazioni principali

  • Frequenza: 2,4 GHz
  • Guadagno: 2 dBi
  • Grado protezione: IP65
  • Connessione: RSMA maschio
  • Cavo incluso: 1,5 m
  • Montaggio: a parete
  • Accessori: angolare e materiale
  • Serie: CX2701362

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Antenna omnidirezionale per montaggio a parete, banda di frequenza: 2,4 GHz, guadagno: 2 dBi, grado di protezione: IP65, connessione: RSMA (maschio), incluso cavo di connessione di 1,5 m, angolare di montaggio e materiale per il montaggio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete

altezza

82,5 mm

profondità

7,8 mm

Adatto ad uso esterno

lunghezza del cavo di collegamento

1,5 m

guadagno antenna

2 DECIBELISOTROPIC

Indoor

con cavo di collegamento

outdoor

grado di protezione (IP)

IP65

angolo di apertura orizzontale

360 GRADO

angolo di apertura verticale

75 GRADO

Omnidirezionale

Adatta per uso interno

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 65 °C

FL SWITCH 2206-2FX SM