›

FL SWITCH 2105 SWITCH MANAGED

Cod. Rexel CX2702665
Cod. Produttore 2702665
Cod. EAN 4055626283425

Informazioni principali

  • Serie: 2000
  • 5 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s
  • Protezione IP20
  • Temperatura 0 °C - 60 °C
  • Tensione 18 V - 32 V DC
  • PROFINET Conformance Class A
  • Sviluppo IEC 62443-4-1 certificato
  • Prodotto IEC 62443-4-2 certificato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Managed Switch 2000 serie, 5 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): 0 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

45 mm

altezza

130,59 mm

profondità

125,1 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

gestibile

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

5

FL SWITCH 2105 SWITCH MANAGED