›

FL SWITCH 2005 SWITCH MANAGED

Cod. Rexel CX2702323
Cod. Produttore 2702323
Cod. EAN 4055626128344

Informazioni principali

  • Serie: 2000
  • 5 Porte RJ45 10/100 Mbit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura esercizio: 0-60 °C
  • Tensione alimentazione: 18-32 V DC
  • Conformità: PROFINET Classe A
  • Sviluppo certificato IEC 62443-4-1
  • Prodotto certificato IEC 62443-4-2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Managed Switch 2000 serie, 5 Porte RJ45 10/100 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): 0 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

45 mm

altezza

130,59 mm

profondità

125,1 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

gestibile

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

5

FL SWITCH 2005 SWITCH MANAGED