›

FL SWITCH 1605 M12 SWITCH UNMANAGED

Cod. Rexel CX2700200
Cod. Produttore 2700200
Cod. EAN 4046356499781

Informazioni principali

  • Serie: 1600
  • 5 Porte M12 10/100 MBit/s
  • Grado protezione IP65/IP66/IP67
  • Temperatura esercizio -40°C ... 70°C
  • Tensione alimentazione 9 V DC ... 32 V DC
  • Conformità PROFINET Classe A
  • Switch Unmanaged
  • Campo temperatura esteso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unmanaged Switch 1600 serie, 5 Porte M12 10/100 MBit/s, grado di protezione: IP65/IP66/IP67, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Campo di temperatura esteso

Caratteristiche tecniche

numero di porte, altre

5

grado di protezione (IP)

IP65

numero massimo di switch impilabili

1

Ethernet

tipo di montaggio

Altro

FL SWITCH 1605 M12 SWITCH UNMANAGED