›

FL SWITCH 1116T SWITCH UNMANAGED

Cod. Rexel CX1085115
Cod. Produttore 1085115
Cod. EAN 4055626834603

Informazioni principali

  • Velocità: 10/100/1000 MBit/s
  • Porte: 16 RJ45
  • Funzione: Autocrossing
  • QoS: Supportato
  • Temperatura: Range esteso
  • Riconoscimento: Autom. velocità
  • Serie: FL SWITCH 1116T

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch Ethernet, 16 porte RJ45 con 10/100/1000 MBit/s su tutte le porte, range di temperatura esteso, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

65,2752 mm

altezza

150,2053 mm

profondità

113,6175 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

16

FL SWITCH 1116T SWITCH UNMANAGED