›

FL SWITCH 1108T SWITCH UNMANAGED

Cod. Rexel CX1085088
Cod. Produttore 1085088
Cod. EAN 4055626833170

Informazioni principali

  • Serie: 1000
  • Porte: 8 RJ45
  • Velocità: 10/100/1000 Mbit/s
  • Protezione: IP30
  • Temperatura: -40°C a 75°C
  • Tensione alimentazione: 9-32 V DC
  • Tipo: Unmanaged Switch
  • Campo temperatura: Esteso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unmanaged Switch 1000 serie, 8 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP30, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 75 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 9 V DC ... 32 V DC, Campo di temperatura esteso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

40 mm

altezza

126,46 mm

profondità

90,09 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP30

FL SWITCH 1108T SWITCH UNMANAGED