›

FL SWITCH 1104-4POE REG SWITCH REG

Cod. Rexel CX1473642
Cod. Produttore 1473642

Informazioni principali

  • Serie: REG
  • 4 porte RJ45: 10/100/1000 MBit/s
  • 4 porte RJ45: PoE
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura esercizio: 5-50 °C
  • Tensione alimentazione: 48-55 V DC
  • Tipo: REG DIN 43880

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unmanaged Switch 1000 REG serie, 4 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, 4 Porte RJ45 PoE, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): 5 °C ... 50 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 48 V DC ... 55 V DC, Tipo REG secondo DIN 43880

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

107,6 mm

altezza

91 mm

profondità

60,7 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

8

FL SWITCH 1104-4POE REG SWITCH REG