Prodotti /

Cod. Rexel
CX1467018
Cod. Produttore
1467018
Cod. EAN
4063151862657

Informazioni di prodotto

Switch Ethernet PoE+ ad alte prestazioni, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con porte PoE-RJ45 plug-and-play
  • Autocrossing automatico per semplificare il cablaggio
  • Supporto QoS integrato per una gestione efficiente del traffico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al budget di potenza PoE di 120 W
  • Trasmissione dati stabile fino a 1000 Mbit/s
  • Compatibilità con standard IEEE 802.3af/at per dispositivi PoE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Switch Ethernet PoE+ secondo IEEE 802.3af/at, con 8 porte PoE-RJ45 con 10/100/1000 MBit/s su tutte le porte, 2 porte SFP, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS con budget di potenza di 120 W

tipo di montaggio

Altro

larghezza

65,1 mm

altezza

150,1717 mm

profondità

113,6503 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

10