›

FL SWITCH 1100-8POE SWITCH POE

Cod. Rexel CX1343034
Cod. Produttore 1343034
Cod. EAN 4063151654122

Informazioni principali

  • Velocità: 10/100/1000 MBit/s
  • Porte: 8 RJ45 PoE
  • PoE max per porta: 90 W
  • Budget potenza: 240 W
  • Standard: IEEE 802.3af/bt
  • Funzione: Autocrossing, QoS
  • Riconoscimento: Velocità automatico
  • Serie: 1100-8POE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch Ethernet PoE++ secondo IEEE 802.3af/bt, con otto porte RJ45 PoE con 10/100/1000 MBit/s su tutte le porte, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS. 90 W per porta con un budget di potenza di 240 W

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

65,2 mm

altezza

150,14 mm

profondità

113,62 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

8

FL SWITCH 1100-8POE SWITCH POE