›

FL SWITCH 1100-5POE-2SFP SWITCH POE

Cod. Rexel CX1342621
Cod. Produttore 1342621
Cod. EAN 4063151652944

Informazioni principali

  • Velocità: 10/100/1000 Mbit/s
  • Porte PoE: 5 RJ45
  • Porte SFP: 2
  • Standard PoE: IEEE 802.3af/bt
  • Potenza per porta: 90 W
  • Budget potenza: 240 W
  • Funzioni: QoS, autocrossing
  • Serie: 1100

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch Ethernet PoE++ secondo IEEE 802.3af/bt, con cinque porte RJ45 PoE con 10/100/1000 MBit/s su tutte le porte, due porte SFP, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS. 90 W per porta con un budget di potenza di 240 W

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

7

FL SWITCH 1100-5POE-2SFP SWITCH POE