›

FL SWITCH 1008N SWITCH UNMANAGED

Cod. Rexel CX1085256
Cod. Produttore 1085256
Cod. EAN 4055626833590

Informazioni principali

  • Velocità: 10/100 MBit/s
  • Porte: 8 RJ45
  • Funzione: Autocrossing
  • QoS: Supportato
  • Tipo: Unmanaged
  • Dimensioni: Sottile
  • Rilevamento: Automatico velocità
  • Serie: 1008N

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch Ethernet sottile, otto porte RJ45 con 10/100 MBit/s su tutte le porte, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

22,5 mm

altezza

147,5461 mm

profondità

98,3654 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

8

FL SWITCH 1008N SWITCH UNMANAGED