›

FL SWITCH 1005NT INDUSTRIAL ETHERNE

Cod. Rexel CX1085170
Cod. Produttore 1085170
Cod. EAN 4055626834641

Informazioni principali

Industrial Ethernet Switch

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch Ethernet sottile, ampio campo di temperatura, cinque porte RJ45 con 10/100 MBit/s su tutte le porte, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

22,5 mm

altezza

126,0406 mm

profondità

90,1398 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

5

FL SWITCH 1005NT INDUSTRIAL ETHERNE