›

FL SWITCH 1004N-SFX SWITCH UNMANAGE

Cod. Rexel CX1085177
Cod. Produttore 1085177
Cod. EAN 4055626834719

Informazioni principali

  • Velocità porte: 10/100 MBit/s
  • Numero porte RJ45: 4
  • Porta SFP: 1 x 100 MBit/s
  • Funzione autocrossing: inclusa
  • QoS: supportato
  • Tipo switch: unmanaged
  • Design: sottile
  • Serie: 1004N-SFX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch Ethernet sottile, quattro porte RJ45 con 10/100 MBit/s su tutte le porte, una porta SFP con 100 MBit/s, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

22,6 mm

altezza

123,08 mm

profondità

90,05 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

5

FL SWITCH 1004N-SFX SWITCH UNMANAGE