›

FL SWITCH 1004N-FX ST SWITCH UNMANA

Cod. Rexel CX1085179
Cod. Produttore 1085179
Cod. EAN 4055626835105

Informazioni principali

  • Serie: 1004N-FX
  • 4 porte RJ45
  • 1 porta FO ST
  • Tipo: Switch Ethernet
  • Gestione: Non gestito
  • Connessione fibra ottica
  • Velocità 10/100 Mbps
  • Montaggio: DIN rail

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch Ethernet, quattro porte RJ45, una porta FO in formato ST

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

22,6 mm

altezza

123 mm

profondità

101,14 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

5

FL SWITCH 1004N-FX ST SWITCH UNMANA