›

FL SWITCH 1001T-4POE-GT-SFP SWITCH

Cod. Rexel CX1026932
Cod. Produttore 1026932
Cod. EAN 4055626520346

Informazioni principali

  • Porta RJ45: 10/100/1000 MBit/s
  • Porta SFP: 1000 MBit/s
  • Porte PoE RJ45: 4 x 10/100/1000 MBit/s
  • Grado protezione: IP30
  • Temperatura esercizio: -40 °C ... 75 °C
  • Tensione alimentazione: 18-57 V DC
  • Campo temperatura: Esteso
  • Serie: 1000

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unmanaged PoE Switch 1000 serie, 1 Porta RJ45 10/100/1000 MBit/s, 1 Porta SFP 1000 MBit/s, 4 Porte RJ45 PoE 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP30, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 75 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 18 V DC ... 57 V DC, Campo di temperatura esteso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

30 mm

altezza

163,8 mm

profondità

109,3 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

6

FL SWITCH 1001T-4POE-GT-SFP SWITCH