›

FL SWITCH 1001-4POE-GT SWITCH POE

Cod. Rexel CX1102077
Cod. Produttore 1102077
Cod. EAN 4055626961774

Informazioni principali

  • Velocità: 10/100/1000 MBit/s
  • Porte: 5 RJ45 PoE
  • Protezione: IP20
  • Temperatura: -10 °C ... 60 °C
  • Tensione alimentazione: 19-57 V DC
  • Conformance: PROFINET Classe A
  • Tipo: Unmanaged PoE Switch
  • Serie: 1000

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unmanaged PoE Switch 1000 serie 10/100/1000 MBit/s, 5 Porte RJ45 PoE 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -10 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 19 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

27 mm

altezza

143,95 mm

profondità

128,24 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

5

FL SWITCH 1001-4POE-GT SWITCH POE