› Automazione industriale

FL SWITCH 1000-8POE SWITCH POE

Cod. Rexel CX1342622
Cod. Produttore 1342622
Cod. EAN 4063151652494

Informazioni principali

  • Velocità: 10/100 MBit/s
  • Porte: 8 RJ45 PoE
  • Potenza per porta: 90 W
  • Budget potenza: 240 W
  • Standard PoE: IEEE 802.3af/bt
  • Funzione: Autocrossing e QoS
  • Tipo: Switch Ethernet PoE++
  • Serie: CX1342622

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch Ethernet PoE++ secondo IEEE 802.3af/bt, con otto porte RJ45 PoE con 10/100 MBit/s su tutte le porte, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS. 90 W per porta con un budget di potenza di 240 W

Caratteristiche tecniche

larghezza

65,2 mm

altezza

150,14 mm

profondità

113,62 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

8

FL SWITCH 1000-8POE SWITCH POE