›

FL SWITCH 1000-8POE-GT SWITCH POE

Cod. Rexel CX1102079
Cod. Produttore 1102079
Cod. EAN 4055626961569

Informazioni principali

  • Velocità: 10/100/1000 MBit/s
  • Porte: 8 RJ45
  • Budget PoE: 120 W totale
  • Tipo Switch: Unmanaged
  • PROFINET: Conformance Class A
  • Serie: FL SWITCH 1000-8POE-GT
  • Standard: PoE
  • Applicazione: Industrial Ethernet

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch PoE Unmanaged per 10/100/1000 MBit/s, 8 porte RJ45, budget di potenza PoE totale di 120 W, PROFINET con Conformance Class A.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

27 mm

altezza

143,95 mm

profondità

128,24 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

8

FL SWITCH 1000-8POE-GT SWITCH POE