› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

FL SFP FX SM CONNETTORE FORM-FACTOR

Cod. Rexel CX2891082
Cod. Produttore 2891082
Cod. EAN 4046356800969

Informazioni principali

  • Velocità: 100 MBit/s
  • Lunghezza d'onda: 1310 nm
  • Interfaccia: fibra ottica
  • Tipo modulo: SFP FX SM
  • Forma: compatto modulo
  • Serie: FL
  • Trasmissione: dati in fibra
  • Applicazione: rete ottica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il compatto modulo connettore form-factor offre un'interfaccia in fibra ottica con velocità di trasmissione dati di 100 MBit/s per una lunghezza d'onda di 1310 nm (lunga).

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

FL SFP FX SM CONNETTORE FORM-FACTOR