›

FL SFP FX MODULO CONNETTORE

Cod. Rexel CX2891081
Cod. Produttore 2891081
Cod. EAN 4046356800952

Informazioni principali

  • Velocità: 100 MBit/s
  • Lunghezza d'onda: 1310 nm
  • Tipo interfaccia: Fibra ottica
  • Formato: Modulo compatto
  • Serie: FL SFP FX
  • Trasmissione: 100 MBit/s
  • Applicazione: Connettore SFP
  • Dimensioni: Compatto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il compatto modulo connettore form-factor offre un'interfaccia in fibra ottica con velocità di trasmissione dati di 100 MBit/s per una lunghezza d'onda di 1310 nm (lunga).

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

FL SFP FX MODULO CONNETTORE