Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8555661343310
Cod. Produttore
8555661343310
Cod. EAN
4052075217162

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a plafone 3000K 34W statica microprisma d+i
Apparecchio LED tondo per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera d\'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere / L\'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un\'elevata uniformità / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione / Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di alimentatore elettronico

adatto a postazione di lavoro con schermo

adatto per applicazione

con corpo luminoso

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

3800 lm

diametro esterno

552 mm

numero di poli

3

sezione del conduttore

1.5

altezza/profondità

52 mm

temperatura del colore

3000 K

prestazioni del sistema

34 W

fattore di potenza

0.9

adatto per potenza lampada

51

adatto per montaggio a parete

tipo di collegamento

morsetto a innesto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

uscita della luce

diretto/indiretto

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

plastica strutturata

colore della scatola

bianco

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

Produttore

FL R 555 SM 31 S/B 830 WH9016 MP