Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8555261343310
Cod. Produttore
8555261343310
Cod. EAN
4052075216684

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a sospensione 3000K 30W statica microprisma
Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera d\'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere / L\'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un\'elevata uniformità / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione luminosa diretta o diretta oppure diretta ed indiretta / Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone / Completo di alimentatore elettronico

temperatura del colore

3000 K

flusso luminoso effettivo

3160 lm

sezione del conduttore

1.5

prestazioni del sistema

30

numero di poli

3

sospensione fornita

lunghezza del pendolo

230 mm

adatto per potenza lampada

51

fattore di potenza

0.9

altezza/profondità

14

diametro

552

apparecchio di servizio incluso

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto a postazione di lavoro con schermo

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

tipo di collegamento

morsetto a innesto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di protezione

I

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK06

uscita della luce

diretto

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

plastica strutturata

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

bianco

corpo luminoso

LED non sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

Produttore

FL R 555 PL 27 S/A 830 WH9016 MP