›

FL NAT 2208 SWITCH MANAGED NAT

Cod. Rexel CX2702882
Cod. Produttore 2702882
Cod. EAN 4055626384825

Informazioni principali

  • Serie: 2000
  • 8 porte RJ45: 10/100 MBit/s
  • Protezione: IP20
  • Temperatura: -40 °C ... 70 °C
  • Alimentazione: 9 V DC ... 57 V DC
  • PROFINET: Classe B
  • Certificazioni: IEC 62443-4-1/4-2
  • Funzioni NAT: 1:1, Virtual, Masquerading

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Managed NAT Switch 2000 serie, 8 Porte RJ45 10/100 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

45 mm

altezza

130,59 mm

profondità

125,1 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

gestibile

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

8

FL NAT 2208 SWITCH MANAGED NAT