›

FL MGUARD 4305 ROUTER FIREWALL

Cod. Rexel CX1357875
Cod. Produttore 1357875
Cod. EAN 4063151684099

Informazioni principali

  • Serie: Security-Router
  • 5 porte RJ45 10/100/1000 MBit/s
  • Protezione IP20
  • Temperatura -40°C ... 60°C
  • Tensione alimentazione 12-36 V DC
  • Certificazioni IEC 62443-4-1/4-2
  • Firewall configurabile
  • Separazione sicura PROFIsafe

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Security-Router serie, 5 Porte RJ45 (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2, Firewall condizionale configurabile con una gamma completa di funzioni, separazione sicura per PROFIsafe in conformità a IEC 61784-3-3, firewall User, firewall Conditional, Rulesets

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

FL MGUARD 4305 ROUTER FIREWALL