›

FL MGUARD 2105

Cod. Rexel CX1357850
Cod. Produttore 1357850
Cod. EAN 4063151686819

Informazioni principali

  • Serie: MGUARD 2105
  • 5 porte RJ45 10/100/1000
  • Protezione: IP20
  • Temperatura: -20°C a 60°C
  • Tensione alimentazione: 12-36 V DC
  • Switch unmanaged a 4 porte
  • Certificato IEC 62443-4-1/4-2
  • Firewall e VPN integrati

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Security-Router serie, 5 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -20 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, switch unmanaged a 4 porte, processo di sviluppo certificato secondo IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2, Firewall condizionale semplice, separazione sicura per PROFIsafe in conformità a IEC 61784-3-3

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

FL MGUARD 2105