›

FL MGUARD 1102 ROUTER FIREWALL

Cod. Rexel CX1153079
Cod. Produttore 1153079
Cod. EAN 4063151152413

Informazioni principali

  • Serie: Security-Router
  • 2 Porte RJ45: 10/100/1000 MBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura esercizio: 0 °C ... 60 °C
  • Tensione alimentaz.: 18 V DC ... 32 V DC
  • Firewall: Stateful-Inspection
  • Modalità protezione: Easy Protect Mode
  • Convalida configuraz.: Non blocking

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Security-Router serie, 2 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): 0 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, in Easy Protect Mode protezione senza configurazione, Convalida non blocking della configurazione nella modalità test, Stateful-Inspection-Firewall

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

FL MGUARD 1102 ROUTER FIREWALL