›

FL MGUARD 1102

Cod. Rexel CX1357828
Cod. Produttore 1357828
Cod. EAN 4063151685737

Informazioni principali

  • Serie: Security-Router
  • 2 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s
  • Grado di protezione: IP20
  • Temperatura esercizio: -20 °C ... 60 °C
  • Tensione alimentazione: 12 V DC ... 36 V DC
  • Certificazioni: IEC 62443-4-2
  • Firewall condizionale semplice
  • Separazione sicura PROFIsafe IEC 61784-3-3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Security-Router serie, 2 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -20 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2, Firewall condizionale semplice, separazione sicura per PROFIsafe in conformità a IEC 61784-3-3

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

FL MGUARD 1102