›

FL LCX 50-OHM-RSMA

Cod. Rexel CX2702409
Cod. Produttore 2702409
Cod. EAN 4055626162560

Informazioni principali

  • Velocità dati: fino a 30 Mbit/s
  • Distanza massima: 20 km
  • Tipologia: Unmanaged Extender
  • Connessioni: 2 porte SHDSL
  • Porta LAN: 1 porta
  • Diagnosi: USB e LED
  • Struttura: lineare e ad anello
  • Serie: Seconda generazione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Seconda generazione: Unmanaged Extender Ethernet, per collegamento punto-punto, struttura lineare e ad anello, velocità dati fino a 30 Mbit/s, distanze fino a 20 km su linee aziendali in rame, diagnosi via USB e LED, 2 porte SHDSL, 1 porta LAN

Caratteristiche tecniche

larghezza

35,2 mm

altezza

99 mm

profondità

114,4931 mm

Tipologia costruttiva

Altro

Ethernet

FL LCX 50-OHM-RSMA