Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

Cod. Rexel
CX2708423
Cod. Produttore
2708423
Cod. EAN
4017918974114

Informazioni di prodotto

Convertitori in fibra ottica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Convertitore FO con diagnostica ottica integrata, contatto di allarme, per interfacce RS-232 fino 115,2 kBit/s, accoppiatore a T con due interfacce FO (BFOC), 850 nm, per cavo PCF/fibra di vetro (Multimode)

larghezza

35,2 mm

altezza

103,04 mm

profondità

105 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Power over Ethernet

tensione di alimentazione DC

18 ... 30 V