Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX1876615
Cod. Produttore
1876615
Cod. EAN
4017918134082

Informazioni di prodotto

Il morsetto DIN-COM UKK 3-MSTB-5,08-PE offre una soluzione efficiente e affidabile per connessioni elettriche sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al montaggio su guida DIN standard NS 35
  • Connessione versatile a vite o innesto per maggiore praticità
  • Risparmio di tempo con morsetti passanti a due piani e 4 connessioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita da materiale di qualità e colore giallo-verde per messa a terra
  • Compatibilità con sezioni da 0,2 a 4 mm² per diverse esigenze
  • Contribuisce a un impianto sicuro e duraturo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto passante a due piani, numero di connessioni: 4, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite/a innesto, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

5,08 mm

altezza

50 mm

profondità

53,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²