›

FKC 2,5/ 2-ST-5,08 YE BD:+,-

Cod. Rexel CX1024085
Cod. Produttore 1024085
Cod. EAN 4017918015275

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Colore: Giallo
  • Tipo: Copertura singola
  • Chiusura: A scatto
  • Serie: EA 5-WS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Copertura, materiale: ABS, colore: giallo

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

5 mm

senza alogeni

altezza

50 mm

Spessore

17,5 mm

diametro

5 mm

con testo di avviso/segnalazione

FKC 2,5/ 2-ST-5,08 YE BD:+,-