›

FKC 2,5/ 2-ST-5,08 BU BK:+,-

Cod. Rexel CX1024014
Cod. Produttore 1024014
Cod. EAN 4017918015268

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Colore: trasparente
  • Tipo copertura: singola a scatto
  • Serie: EA 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Copertura, materiale: ABS, colore: trasparente

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

5 mm

senza alogeni

altezza

50 mm

Spessore

17,45 mm

diametro

5 mm

con testo di avviso/segnalazione

FKC 2,5/ 2-ST-5,08 BU BK:+,-