› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FK-MPT 0,5/ 3-3,5 BD:RAB

Cod. Rexel CX1911978
Cod. Produttore 1911978
Cod. EAN 4017918191122

Informazioni principali

  • Sezione nominale: 2,5 mm²
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione di dimensionamento: 320 V
  • Numero poli: 3
  • Passo: 5,08 mm
  • Tipo connessione: vite con gabbia
  • Superficie contatti: Sn
  • Serie: MSTB 2,5 HC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 16 A (vedere curva derating), tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: MSTB 2,5 HC/..-ST, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5 HC, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Caratteristiche tecniche

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Verde

tensione nominale

320 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

Altro

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

FK-MPT 0,5/ 3-3,5 BD:RAB