› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FK-MCP 1,5/ 6-STF-3,81 GY7031 CONNE

Cod. Rexel CX1820000
Cod. Produttore 1820000
Cod. EAN 4046356783705

Informazioni principali

  • Serie: FK-MCP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Numero poli: 6
  • Passo: 3,81 mm
  • Materiale: resistente
  • Design: compatto
  • Applicazione: elettrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il connettore FK-MCP 1,5/6-STF-3,81 GY7031, un prodotto di alta qualità che appartiene alla famiglia dei connettori elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni affidabili e durature. Il suo design compatto e funzionale lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Questo connettore è perfetto per chi cerca soluzioni efficienti e performanti nel settore elettrico, garantendo una connessione sicura e stabile.
FK-MCP 1,5/ 6-STF-3,81 GY7031 CONNE