› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,81 BK

Cod. Rexel CX1803895
Cod. Produttore 1803895
Cod. EAN 4017918046040

Informazioni principali

  • Serie: KGG-MSTB 2,5
  • Larghezza: 19 mm
  • Tipo: Gusci per connettori
  • Numero poli: 5
  • Materiale: Non specificato
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Certificazioni: Non specificate

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gusci per connettori, serie di prodotti: KGG-MSTB 2,5, larghezza: 19 mm

Caratteristiche tecniche

altezza

45.3 mm

larghezza

19 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,81 BK