Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX1803882
Cod. Produttore
1803882
Cod. EAN
4017918046033

Informazioni di prodotto

Custodia per cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Gusci per connettori, serie di prodotti: KGG-MSTB 2,5, larghezza: 19 mm

altezza

37 mm

larghezza

20 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB