› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

FK-MCP 1,5/17-ST-3,81

Cod. Rexel CX1854019
Cod. Produttore 1854019
Cod. EAN 4017918144104

Informazioni principali

  • Serie: VARIOCON
  • Tensione max: 250 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Numero poli: 6
  • Sezione conduttore min: 0,14 mm²
  • Sezione conduttore max: 1,5 mm²
  • Tipo connessione: a vite
  • Contatto: spina estraibile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto contatti, Serie di prodotti: VARIOCON, colore: grigio chiaro, numero poli: 6, sezione del conduttore min.: 0,14 mm², sezione del conduttore max.: 1,5 mm², tensione di dimensionamento: 250, corrente nominale: 10 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo di connessione del contatto: Spina, i connettori possono essere estratti esclusivamente in assenza di tensione.

Caratteristiche tecniche

numero di poli

6

FK-MCP 1,5/17-ST-3,81