Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX15050R
Cod. Produttore
DX15050R
Cod. EAN
8034035042164

Informazioni di prodotto

FK 15/50 NERO-TUBO PIEGHEVOLE MEDIO
Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

materiale

PVC

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

pieghevole

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

resistenza agli urti

medio (classe 3)

incassato

parete forata

macchine e installazione impianti

installazione sotterranea (massetto)

diametro interno

39.6 mm

diametro esterno

50 mm

temperatura d’esercizio

-5 °C

colore

nero

Serie

BUILDING_PASS,TUBI_PIEGHEVOLI

Produttore

FK 15/50 NERO-TUBO PIEGHEVOLE MEDIO

(m) Quantità minima: 25 m
Qta imballo: 25 m