Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1200023
Cod. Produttore
LL1200023
Cod. EAN
8012680081523

Informazioni di prodotto

Fix 503 LED 3K Antrac.

Documentazione tecnica

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

105 mm

larghezza

50 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

colore della scatola

antracite

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

temperatura ambiente

25 °C

flusso luminoso effettivo

225 lm

altezza/profondità

81 mm

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

esecuzione della superficie

opaco

adatto per montaggio a incasso

Produttore

FIX 503 LED 3K 4,2W ANTRAC.