Prodotti /

Cod. Rexel
HUK64156
Cod. Produttore
64156

Informazioni di prodotto

FIVENORM H07V2-K green-yellow 1 G 4 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo FIVENORM H07 V2-K 4/AWG 12 è un prodotto elettrico di alta qualità, caratterizzato da un conduttore in rame flessibile e un isolamento resistente. La sua sezione di 4 AWG 12 garantisce un'elevata capacità di trasmissione della corrente, mentre il colore verde/ giallo identifica chiaramente la funzione di messa a terra, assicurando sicurezza e conformità alle normative elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo, grazie ai materiali robusti e alla costruzione progettata per resistere a sollecitazioni meccaniche e ambientali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

4 mm²

sezione AWG

12

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

4.3 mm

tensione nominale U0

450 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

FIVENORM H07 V2-K 4/AWG 12, GREEN/Y