Prodotti /

Cod. Rexel
HUK64151
Cod. Produttore
64151

Informazioni di prodotto

FIVENORM H07V2-K dark blue 1 x 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico H07 V2-K di alta qualità con sezione di 2,5 mm², ideale per impianti elettrici residenziali e industriali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce elevata sicurezza e affidabilità nella trasmissione di corrente. Adatto per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo, è progettato per resistere a condizioni ambientali impegnative. Il colore scuro facilita l'identificazione e l'installazione in diversi contesti elettrici.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

sezione AWG

14

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3.8 mm

tensione nominale U0

450 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

FIVENORM H07 V2-K 2,5/AWG 14, DUNKE