Prodotti /

Cod. Rexel
HUK64126
Cod. Produttore
64126

Informazioni di prodotto

FIVENORM H07V2-K brown 1 x 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo H07 V2-K da 1,5 mm² di sezione, di colore marrone, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un conduttore flessibile e resistente. Realizzato secondo la normativa FIVENORM, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni domestiche e industriali. La sua struttura è pensata per assicurare una buona conduzione elettrica e facilità di posa, rendendolo adatto per circuiti di comando e segnalazione. La qualità dei materiali utilizzati assicura durabilità nel tempo e ottime prestazioni anche in condizioni di utilizzo continuativo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

sezione AWG

16

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3.25 mm

tensione nominale U0

450 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

FIVENORM H07 V2-K 1,5/AWG 16, BRAUN